Escova de arame cilíndrica com veio Arame de aço (cónico, fila dupla)
Escova tipo copo com haste
DISCO DE ACO C/PERNO D.60MM
Art.
071469 11
EAN 4011231722841
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
Ferramenta completa ideal para peças de aço e ferro fundido
- Maior estabilidade durante a escovagem
- As cerdas de arame ondulado apoiam-se umas nas outras
Aviso
- As altas velocidades melhoram o desempenho e a vida útil da escova
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para remover ferrugem, tinta, contaminação, etc.
- Limpeza de cordões de soldadura
- Tarefas de rebarbação ligeira
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 14 mm |
Diâmetro do fio | 0,30 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 15000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |