Escova para superfícies com haste Arame de aço (cónico, fila única)
Escova para superfícies com haste
ESCOVA DE ACO C/PERNO D.70MM
Art.
071469 13
EAN 4011231722865
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
Ideal para tratamento de material de superfícies de aço e ferro fundido pequenas e médias
- Maior estabilidade durante a escovagem
- As cerdas de arame ondulado apoiam-se umas nas outras
- Trabalhos de tratamento de material de superfície leves
Aviso
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para rebarbação e limpeza
Diâmetro (D) | 75 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 25 mm |
Diâmetro do veio (S) | 6 mm |
Diâmetro do fio | 0,30 mm |
Largura do anel (A) | 15 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado |
Agressividade | Middle |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 4500 rpm |
Norma EN | 1083-2 |