Pincel de arame Aço, entrançado, com haste
Pincel de arame com haste
ESC PINC ARAME AÇO OND C/ HASTE D.12MM
Art.
071469 200
EAN 4050642385580
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
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço e metal fundido. Para trabalhos de escovagem leves, como rebarbação, limpeza e remoção de ferrugem.
- Maior estabilidade durante a escovagem
- As cerdas de arame entrançado apoiam-se umas nas outras
- Para utilização em rebarbadoras e berbequins
Aviso
- As altas velocidades melhoram o desempenho e a vida útil da escova, especialmente no caso de rebarbadoras planas e rebarbadoras manuais
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Limpeza de cantos, reentrâncias, furos
- Para limpeza de moldes/peças fundidas
- Para remoção de tinta e resíduos de borracha
Diâmetro (D1) | 12 mm |
Diâmetro da manga (D2) | 10 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Diâmetro do fio | 0,30 mm |
Comprimento (L) | 60 mm |
Diâmetro do veio (S) | 6 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado, com haste |
Agressividade | Middle |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 20000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |