Escovas angulares (aço)
Escova angular de aço entrançado c/ anel suporte
ESC TAÇA ARAME AÇO ENTR M14 D.80MM
Art.
0714691310
EAN 4038898398967
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
Para pré-tratamento de superfícies metálicas a pintar ou revestir.
- Com anel de suporte, que é simplesmente removido após o arame estar desgastado. Estão então disponíveis mais 20 mm de arame.
- Arame de aço endurecido, entrançado para a direita
- Pode ser utilizada em todas as rebarbadoras angulares comuns
Aviso
Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhos de remoção de ferrugem pesados e intermédios e de rebarba ou para remoção de lixo em cordões de soldadura.
Diâmetro (D) | 80 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 25 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,50 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Endurecido, entrançado para a direita |
Agressividade | Middle |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 9000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |