Escova angular de arame entrançado Aço entrançado com rosca de ligação M14
Escova angular, arame de aço ondulado
ESC TAÇA ARAME AÇO ONDULADO M14 D.60MM
Art.
0714691340
EAN 4050642385306
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
Ideal para trabalhos de escovagem flexíveis e médios, como rebarbação, limpeza e desincrustação em grandes superfícies de aço e fundido
- Tratamento de material eficiente de grandes superfícies graças à escova angular de arame entrançado
- As cerdas de arame entrançado apoiam-se umas nas outras e, assim, aumentam a estabilidade durante a escovagem
- Para utilização direta em rebarbadoras angulares
Aviso
- Apenas as pontas das cerdas atuam sobre a peça. A pressão de contacto excessiva não melhora o resultado, mas antes aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Para obter os melhores resultados, utilize em rebarbadoras angulares com velocidade ajustável. Para obter o melhor desempenho, utilize uma ferramenta com, pelo menos, 300 W.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Remoção de tinta, sujidade e ferrugem
- Desenferrujar e polir
- Tarefas de rebarbação ligeira
Diâmetro (D) | 65 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado |
Agressividade | Middle |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 12500 rpm |
Norma EN | 1083-2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!