Catrabucha cónica
Catrabucha cónica
ESC CONICA AÇO INOX ENTR M14 D.115MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Graças ao formato especial, estas escovas podem ser utilizadas para chegar a locais de difícil acesso.
Aço
Arame de aço endurecido, entrançado para a esquerda.
Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 115 mm |
Largura efetiva (A) | 12 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 24 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,50 mm |
Design | Endurecido, entrançado para a esquerda |
Material do fio | Aço |
Agressividade | Hard |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!