Escova angular (arame de aço inox)
Escova angular de arame entrançado de aço inox
ESC TAÇA ARAME AÇO INOX ENTR M14 D.65
Art.
071469201
EAN 4024835073301
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
Para tratar superfícies resistentes à ferrugem (aço inox)
Material: Arame resistente à ferrugem, entrançado para a direita
Aviso
Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Diâmetro (D) | 65 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Entrançado para a direita |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 12500 rpm |
Norma EN | 1083-2 |