Escova angular de arame entrançado Aço inox entrançado com rosca de ligação M14
Escova angular de arame de aço inox ondulado
ESC TAÇA ARAME AÇO INOX OND M14 D.65
Art.
0714692015
EAN 4050642385528
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
Ideal para escovagem flexível em grandes superfícies de aço inox e alumínio
- Tratamento de material eficiente de grandes superfícies graças à escova angular de arame entrançado
- As cerdas de arame entrançado apoiam-se umas nas outras e, assim, aumentam a estabilidade durante a escovagem
- Para utilização direta em rebarbadoras angulares
Aviso
- Apenas as pontas das cerdas atuam sobre a peça. A pressão de contacto excessiva não melhora o resultado, mas antes aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Para obter os melhores resultados, utilize em rebarbadoras angulares com velocidade ajustável.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Remoção de tinta, sujidade e ferrugem
- Desenferrujar e polir
- Tarefas de rebarbação ligeira
Diâmetro (D) | 65 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Ondulado |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 12000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!