Pincel com extremidade em arame de aço inox
Pincel com extremidade em arame de aço inox
ESC PINC AÇO INOX OND C/ HASTE D.12MM0.2
Art.
0714692204
EAN 4050642385535
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
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D1) | 12 mm |
Diâmetro da manga (D2) | 10 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Diâmetro do fio | 0,20 mm |
Comprimento (L) | 60 mm |
Diâmetro do veio (S) | 6 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Ondulado, com haste |
Agressividade | Soft |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 20000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |