Escova circular com haste e arame de aço inox
Escova circular com haste e arame de aço inox
ESC CIRC ARAME AÇO OND C/ HASTE D.40MM
Art.
0714692300
EAN 4050642383241
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
Ideal all-round tool on stainless steel and aluminium
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 10 mm |
Diâmetro do fio | 0,20 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Ondulado |
Agressividade | Soft |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 18000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |