Escova circular, arame resistente à ferrugem (entrançado, fila única)
Escova redonda de aço inox
ESC CIRCULAR AÇO INOX ENTRANÇADO D.125MM
Art.
0714692512
EAN 4038898399803
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
Ideal para pré e pós-processamento de costuras soldadas em aço inox e alumínio (soldadura oca e de cordão). Para escovagem média e elevada.
- Sem abertura prematura dos conjuntos quando a escova é posicionada em ângulo
- Efeito de escovagem agressiva com elevada resistência ao desgaste graças ao entrançado para a esquerda da escova de palha de aço cilíndrica
Aviso
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça de trabalho. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Remove resíduos de incrustações calcárias, ferrugem, verniz, escória e borracha
- Limpa os resíduos de betão da cofragem
Diâmetro (D) | 125 mm |
Largura efetiva (A) | 14 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 29 mm |
Furação (d) | 22,23 mm |
Diâmetro do fio | 0,50 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Entrançado para a esquerda |
Velocidade máx. de rotação | 12500 rpm |
Agressividade | Middle |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Norma EN | 1083-2 |