Escova redonda com haste
Escova redonda, arame de aço inox entrançado
ESC CIRC AÇO INOX ENTR C/ HASTE D.75MM
Art.
0714692600
EAN 4050642382572
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
Com arame entrançado de aço inox para trabalhos com escova grossa em áreas de difícil acesso
Aviso
Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para desbaste, criar rugosidade e remover ferrugem de superfícies de aço inox
- Para remover tinta e escória, por exemplo, protetor antigravilha
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 15 mm |
Diâmetro do fio | 0,50 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Entrançado para a direita |
Agressividade | Hard |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 25000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |