Chave dinamométrica de 1/2"
Chave dinamométrica 1/2 pol. quadra bidirecional
CHAVE DINANOMÉTRICA 1/2"
Art.
071470 500
EAN 4056807306261
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
Com quadra bidirecional com cabeça de lentilha, bloqueio esférico e escala micrómetra 40 - 200 Nm
- Desbloquear e bloquear através de encaixe ajustáveis
- Para uma leitura fácil de escala dupla em Nm e lbf/ft protegido por uma janela de segurança com efeito lupa
- Punho com correia minimiza o risco de ferimentos e deslizamento
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 1/2" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 40-200 Nm |
Precisão de medição de binário | +/- 3 % |
Binário do valor da escala | 1 Nm |
Comprimento (L1) | 485 mm |