Chave dinamométrica
Chave dinamométrica com ferramenta de encaixe
CHAVE DINANOMÉTRICA MULTI 60 NM
Art.
071471 30
EAN 4047376046849
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
Para ferramenta de encaixe
- Ideal para uniões aparafusadas inacessíveis em espaços apertados
- Ferramenta com sistema de substituição rápida com mecanismo de bloqueio de cavilha garante uma operação flexível e ágil.
- Precisão de ± 3% do valor definido, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789:2003.
- Definição simples e precisa, rodando o punho.
- Montagem: Ø 16 mm
- Escala em Nm e também em lbf/ft.
- Percetibilidade acústica e tangível ao atingir o binário evita o aperto excessivo dos parafusos.
- Punho antiderrapante de 2 componentes
- Após a utilização, aliviar a mola e colocar no valor mínimo
- Com declaração de conformidade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
Tamanho da ponta | 16 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 8-60 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 5-45 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Comprimento (L1) | 301 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 37 mm |