Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de extração e montagem da porca em válvulas de pneus

Chave para montagem/extração de válvula com torque
CHAVE EXTRAÇÃO DA PORCA VÁLVULAS PNEUS

Art. 071471 96

EAN 4056807606255

Entre na sua conta para ver preços
Chave de extração e montagem da porca em válvulas de pneus

Art. 071471 96
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
Preparada para extração e montagem das porcas nas válvulas de pneus com torque de aperto.

Torque de aperto adequado


Sinal audível ao atingir o aperto máximo, prevenindo o dano da porca e da rosca interna da válvula.



Adaptável a todo o tipo de válvulas


Especialmente preparada para válvulas eletrónicas TPMS.



Extração e colocação perfeita e cómoda


A porca agarra à ferramenta através de um sistema eficaz de fixação com um clique de confirmação. Previne a colocação defeituosa de porcas nas válvulas e evita que estas se soltem.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Colocar a chave na válvula e rodar para extrair a porca, esta fica presa na chave. Na montagem, apertar a porca à válvula até atingir o aperto máximo.

Comprimento

120 mm

Diâmetro interno do anel

4,5 mm

Largura dos garfos

18 mm

Material

PA 6 - Poliamida