Chave dinamométrica 1/4" com roquete reversível
Chave dinamométrica de roquete, 1/4 polegadas
CHAVE DINANOMÉTRICA DE 1/4. 4-20 NM
Art. 0714720020
EAN 4062856259342
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Operação precisa
- Aperto preciso com uma precisão de aperto muito elevada de ± 3%, o que a torna mais precisa do que o estipulado na norma
- Indicação claramente audível e percetível quando o valor do binário é atingido para um aperto mais controlado
- Escala dupla de leitura fácil em Nm e lbf-ft
- Ajuste simples e preciso do binário, rodando a extremidade do cabo
- Em conformidade com a norma ISO 6789-1 relativa às chaves de fendas dinamométricas manuais
Compacta e sofisticada
- Design compacto e esguio para trabalhar em espaços reduzidos
- Trabalho confortável graças ao cabo ergonómico com uma superfície confortável de aderência
- Alterne rápida e facilmente entre a rotação para a esquerda e para a direita com a base rotativa prática
- Embalagem do produto robusta, resistente ao desgaste, à humidade e ao óleo, feita de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo)
- Após a utilização da chave dinamométrica, solte a mola rodando-a para o valor mais baixo da escala
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Fichas Técnicas(X)
Versátil para o aperto preciso e controlado de porcas e parafusos com o binário necessário, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em bicicletas ou motos, para utilização na indústria, em estaleiros de obra ou na gestão de edifícios.
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 4-20 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 40-180 lbf.in |
Número de voltas do valor de binário mín. ao máx. | 21 |
Design | Com 72 dentes - ângulo de rotação de 5 graus |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Não |
Binário do valor da escala | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Comprimento (L1) | 219 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 143 mm |
Comprimento da pega (L3) | 96 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 18 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 26 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 40 mm |
Largura da cabeça do roquete (D2) | 30 mm |
Precisão de medição de binário | +/- 3 % |