Chave dinamométrica de 1/2" com roquete com furo de inserção
Chave dinamométrica de roquete c/ furo inserção, 1/2 polegadas
CHAVE DINAMOMETRICA 1/2. 20-100 NM
Art.
0714720101
EAN 4062856259359
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
Chave dinamométrica para aperto para a esquerda e para a direita, com quadra de encaixe com furo de inserção de 1/2" e cabeça de roquete
Trabalho preciso
- Aperto preciso com uma precisão de aperto muito elevada de ± 3%, o que a torna mais precisa do que o estipulado na norma
- Indicação claramente audível e percetível quando o valor do binário é atingido para um aperto mais controlado
- Escala dupla grande e de leitura fácil em Nm e lbf-ft
- Ajuste simples e preciso do binário, rodando a extremidade do cabo
- Botão de bloqueio para bloquear e desbloquear valores definidos
- Em conformidade com a norma ISO 6789-1 relativa às chaves de fendas dinamométricas manuais
Fácil de utilizar
- Design compacto com uma altura de cabeça de roquete de apenas 24 mm, ideal para trabalhar também em espaços apertados
- Não precisa de ser desapertada após a utilização, pelo que não é necessário repor o valor mais baixo da escala
- Cabo 2C ergonómico e antiderrapante para um trabalho confortável e uma transmissão de força ideal
- Fácil de utilizar graças à quadra de encaixe com furo de inserção para trocas rápidas de chaves de caixa
- Adequada para aperto para a esquerda e para a direita, para um aparafusamento preciso de rosca à esquerda e à direita
- Embalagem do produto robusta, resistente ao desgaste, à humidade e ao óleo, feita de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo)
Aviso
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Instruções


Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Vasta gama de aplicações possíveis para o aperto controlado e preciso de porcas e parafusos com um binário especificado.