Pistola de sopro com punho macio
Pistola de sopro com Softgrip
PISTOLA DE SOPRO SOFTGRIP SILENCIOSA 90M
Art. 07149232
EAN 4099618021176
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
Pistola de sopro extremamente versátil e fiável com punho antiderrapante para uma vasta gama de aplicações
- Ajuste progressivo
- Punho macio 2C ergonómico e isolado
- Design leve mas robusto
- Adequado para ar comprimido e líquidos não explosivos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design | Tubo inclinado, ruído reduzido |
Comprimento do tubo | 90 mm |
Consumo de ar | 380 l/min |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 60 °C |
Nível de pressão sonora | 85 dB |
Ligação pneumática | 1/4 pol. FT |
Peso | 140 g |
Pressão máx. de funcionamento | 16 bar |
Material | Polioximetileno |
Diâmetro do bocal | 3,5 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!