Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Profissionais

Mais de 19500 Produtos

Würth APP

Click & Collect

Contacte-nos 211 989 840

Alicate de pontas semi-redondas

Alicate com pontas semirredondas DIN ISO 5745
ALICATE PONTAS 200MM

N.º de art.: 071501 568

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Alicate de pontas semi-redondas

N.º de art.: 071501 568

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN ISO 5745
  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e precisão das lâminas e dos mordentes

  • Lâmina extralonga para cabos grossos

  • Lâminas: Endurecimento adicional por indução

  • Superfície: Totalmente polida e vedada com verniz transparente

  • Revestimento do punho: PVC, dupla imersão

  • Articulação: Embutida

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros

Comprimento (L)

200 mm

Comprimento em polegadas (L)

8 in

Espessura das pontas da garra (E)

3 mm

Largura das pontas da garra (F)

4 mm

Comprimento das garras (B)

77 mm

Espessura das garras (A)

11 mm

Superfície

Lacado

Material

ST

Largura das garras (D)

20 mm

Material do manípulo

PVC