Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate de corte lateral DIN ISO 5749

Alicate de corte lateral DIN ISO 5749
ALICATE CORTE LATERAL 180 MM

Art. 071501 572
EAN 4050382275349
Entre na sua conta para ver preços
Alicate de corte lateral DIN ISO 5749

Art. 071501 572
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
  • Corte simples e limpo com pouca força devido à extremidade de corte de precisão especialmente fresada

  • Aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão das lâminas

  • Endurecimento por indução

  • Superfície totalmente polida e vedada com verniz transparente

  • Revestimento do punho: PVC, imersão dupla

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cortar fios e cabos macios e extremamente duros

Comprimento (L)

180 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo

2,7 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave

3,8 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro da corda de piano

2,2 mm

Comprimento em polegadas (L)

7 in

Tipo de junta

Assentado