Alicate universal DIN ISO 5746
Alicate universal DIN ISO 5746
ALICATE UNIVERSAL 180MM
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
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
- Ferramenta de aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e superfícies de fixação e corte precisas
- Lâmina extralonga também adequada para cabos mais grossos
- Lâminas: Endurecimento adicional por indução
- Superfície: Totalmente polida e selada com laca transparente
- Revestimento do punho: PVC, dupla imersão
- Articulação: Articulação sobreposta
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 180 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 2,8 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 2,5 mm |
Superfície | Lacado |
Comprimento em polegadas (L) | 7 in |
Material | Aço |
Material do punho | PVC |
ISO | 5746 |