Alicate extensível DIN ISO 8976
Alicate extensível, aj. bot. pres., punho plástico
ALICATE EXTENSIVO 250MM
Art. 071502 23
EAN 4024835706216
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
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
- Punho antiderrapante revestido a plástico
- Aço cromo-vanádio endurecido
- Dentes polidos, endurecidos por indução
- As proteções contra entalamento previnem lesões
- Articulação encaixada
- Ajuste rápido e preciso com uma mão diretamente na peça de trabalho
- Sem ajustes não intencionais
- Fixação automática em tubos e porcas
- Sem deslizamento na peça de trabalho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tubos, porcas
![]() | |
Comprimento em polegadas (L) | 10 in |
Comprimento (L) | 250 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 10-46 mm |
Comprimento das garras de preensão (E) | 35 mm |
Largura da garra de fixação (B) | 17 mm |
Espessura das garras (C) | 12 mm |
Material | A-CR-V |
ISO | 8976 |
Material do punho | Plástico |
Superfície | Simples |