Roquete de 3/4 polegadas
Roquete reversível 3/4"
ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 3/4.
ZEBRA
Art.
071514101
EAN 4011231730723
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
Pega de 2 componentes flexível
- Saída: 20 = Quadra de 3/4 polegadas
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeça: Com 72 dentes finos, ângulo de rotação de 5°
- Superfície: Cromada, polida
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 3/4" |
Diâmetro do roquete (D2) | 52 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 39 mm |
Comprimento (L1) | 530 mm |