Chave de caixa 3/4" POWERDRIV®
Chave de caixa 3/4", métrica sextavada POWERDRIV
CHAVE CAIXA 3/4.-SW30 ZEBRA
ZEBRA
Art.
071514230
EAN 4050382026460
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
Métrica, sextavada
- Superfície: cromada, polida/fosca
- Encaixe: Quadra de 3/4", cavilha de segurança
- Versão: Curta
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/4" |
Largura entre faces | 30 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 42 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 38 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 24 mm |
Comprimento (L1) | 54 mm |