Chave de rodas em cruz quatro vias
Chave de rodas em cruz quatro vias
CHAVE CRUZETA RODAS 17X19X13/16.X22
Art. 071516 01
EAN 4011231731218
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
Para desapertar porcas de roda
Aviso
071516 04 / 071516 05: Secção intermédia reforçada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces (SW) | 17 x 19 x 13/16 pol. x 22 mm |
Tipo de veículo | Automóvel de passageiros |
Comprimento | 380 mm |
Binário máx. | 500 Nm |
Material | A-CR-V |