Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Chave francesa ajustável, fina, preta

Chave francesa ajustável, fina, preta
CHAVE AJUSTAVEL SLIM 8.

N.º de art. 071522380

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Chave francesa ajustável, fina, preta

N.º de art. 071522380

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Leve e universal



Cabeças estreitas para uso em espaços confinados



Garras extra largas


  • Chave de 6 polegadas - 34 mm (1 11/32 polegadas)

  • Chave de 8 polegadas - 39 mm (1 17/32 polegadas)


Fabricada em aço crómio-vanádio de alta qualidade



Cabeça com desvio de 15°

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Ideal para canalizações, sistemas de aquecimento, unidades de ar condicionado, sistemas de refrigeração, trabalhos de manutenção, etc.

Largura máx. entre faces

39 mm

Comprimento em polegadas (L)

8 in

Comprimento (L)

214,35 mm

Espessura das garras (T)

4,50 mm

Espessura (S)

4,50 mm