Aparelho de teste de corrente de veículo
Aparelho de teste de corrente de automóvel p/ fusíveis standard
DISP. TESTE DE CORRENTE FUSIVEIS (0-20A)
Art.
071553 090
EAN 4046778990088
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
Para fusíveis standard
- A medição de corrente em caixas de fusíveis de automóveis é muitas vezes difícil com multímetros convencionais devido aos contactos. Os aparelhos de teste de corrente de fusível plano da Würth foram especialmente concebidos para resolver este problema. São simplesmente inseridos na ranhura do fusível e indicam imediatamente a corrente no circuito do fusível. Uma vez inserido o fusível no aparelho de teste de corrente durante a medição, o circuito de medição também é protegido durante a mesma.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal máx. | 48 V/CC |
Corrente máx. | 20 A |
Comprimento do cabo | 75 cm |
Comprimento | 86 mm |
Largura | 37 mm |
Altura | 28,5 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |