Aparelho de teste de corrente de veículo
Aparelho de teste de corrente de automóvel p/ fusíveis mini
DISP. TESTE CORRENTE MINI-FUSIVEIS 0-20A
Art.
071553 091
EAN 4046778990170
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
Para fusíveis MINI
- A medição de corrente em caixas de fusíveis de automóveis é muitas vezes difícil com multímetros convencionais devido aos contactos. Os aparelhos de teste de corrente de fusível plano da Würth foram especialmente concebidos para resolver este problema. São simplesmente inseridos na ranhura do fusível e indicam imediatamente a corrente no circuito do fusível. Uma vez inserido o fusível no aparelho de teste de corrente durante a medição, o circuito de medição também é protegido durante a mesma.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal máx. | 48 V/CC |
Corrente máx. | 20 A |
Comprimento do cabo | 75 cm |
Comprimento | 86 mm |
Largura | 37 mm |
Altura | 28,5 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |