Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Termómetro de infravermelhos com laser

Termómetro de infravermelhos com laser
TERMOMETRO DIGITAL LASER

Art. 071553 110

EAN 4050382086440

Entre na sua conta para ver preços
Termómetro de infravermelhos com laser

Art. 071553 110
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
Para medição de temperaturas de superfícies sem necessidade de contacto, com ponteiro de laser integrado

Ergonómica, prática e adequada para utilização em qualquer local


Medição fácil de temperaturas em segundos



Graças ao feixe laser de dois pontos, é possível focar o ponto de medição com ainda mais precisão


Medição fiável e precisa



Cone de medição extremamente estreito de 12:1


Quanto mais estreito for o cone de medição, mais preciso é o resultado da medição (por exemplo, numa distância de 12 cm, o diâmetro de medição é de 1 cm)



Regulação digital do grau de emissão


Variável entre 0,1 e 1,0 (definição de fábrica de 0,95)



É possível mudar de Celsius para Fahrenheit


Elimina conversões complicadas



Com iluminação do ecrã integrada



Resultados apresentados até uma casa decimal



Alarme ajustável para temperaturas extremamente altas ou baixas


Entre -50 °C e +650 °C



O termómetro de infravermelhos com laser é fornecido numa bolsa prática que pode ser fixada ao cinto.



Repetibilidade


  • -50 °C a +20 °C/-58 °F a +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 a +650 °C/+68 a +1202 °F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Tolerâncias de medição


  • -50 °C a +20 °C/-58 °F a +68 °F: +/-2,5°C (4,5°F)

  • +20 a +300°C/+68 a +572°F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)

  • +300°C a +650°C/+572°F a +1202°F: ±1,5%
Aviso

Se o gatilho for premido continuamente, o dispositivo indica sempre a temperatura atual de todos os pontos de medição. Quando libertado, é indicado o último resultado de medição.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Aponte o instrumento de medição para o ponto a ser medido.


Prima o gatilho. Os pontos laser indicam os pontos de medição e é possível ler os resultados da medição no ecrã. Quanto mais próximo estiver do ponto de medição, mais precisos são os resultados.


Após 5 segundos, o dispositivo desliga-se automaticamente.

Intervalo mín./máx. de medição de temperatura

-50 a 650 °C

Intervalo mín. de medição de temperatura

-50 °C

Intervalo máx. de medição de temperatura

650 °C

Cone de medição do termómetro

12:1

Tensão nominal

9 V/CC

Região mín./máx. espectral

8-14 µm

Região mín. espectral

8 µm

Região máx. espectral

14 µm

Tempo de reacção

150 ms

Mecanismo de desactivação automática

5 s

Designação da bateria

Bloco de 9 V; PP3; F22

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA 9V

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas