Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Voltímetro Multi-Tester Pro II LCD

Voltímetro Pro II LCD
ELMO MULTI TESTER PRO LCD

Art. 071553 175
EAN 4053479472898

Entre na sua conta para ver preços
Voltímetro Multi-Tester Pro II LCD

Art. 071553 175
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
Categoria de sobretensão CAT IV (1000 V) – adequado para medições em instalações elétricas, trabalhos de manutenção, veículos híbridos e elétricos e sistemas fotovoltaicos

Equipamento de teste com nível máximo de segurança


(CAT IV 1000 V)



Sem ajuste prévio, utilização intuitiva


Seleção automática da margem de medição



Apresenta tensões de aproximadamente 45 V/AC e 110 V/DC:


  • Com pilhas: aviso visual e vibratório

  • Sem pilhas: O LED ELV indica a presença de uma tensão


TESTE FI/RCD com dois botões


A ativação de carga através dos botões permite o disparo voluntário do disjuntor/diferencial de modo a testar a proteção.



Adaptador de enroscar de 4 mm para pontas de teste


  • Fixação melhorada em tomada de segurança e CEE

  • Adequado para aberturas de teste estreitas


Poupança de energia


Dispositivo com corte automático

Aviso

A possibilidade de testar sem tocar com o dedo permite utilizar vestuário de proteção integral

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

300 mm

Ecrã

LCD

Intervalo mín./máx. da tensão AC

3-1000 V/CA

Intervalo mín./máx. de tensão DC

4-1400 V/CC

Frequência mín./máx.

0 / 500 Hz

Teste de continuidade, resistência eléctrica mín./máx.

0-5 kOhm

Tensão mín. para teste de fase

100 V/CA

Carga comutável

30 mA a 230 V/CA

Teste de díodo

Sim

Teste de polaridade

Sim (- em LCD)

Visor PELV

Visual, Vibratório

Resistência elétrica mín./máx. apresentada

10-199,9 kOhm

Frequência mín./máx. apresentada

0-500 Hz

Classe de proteção IP

IP 65

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT IV/1000 V

Designação da bateria

1,5 V Micro AAA

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Comprimento x largura x profundidade

300 x 75 x 20 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Saco de prontidão Para Multi-Tester

ESTOJO P/ MULTI-TESTERS

x 1 Un.
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AAA

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
x 10 Un.