Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparelho de medição de humidade

Higrómetro Easy
HIGROMETRO

Art. 071553 180

EAN 4045727862735

Entre na sua conta para ver preços
Aparelho de medição de humidade

Art. 071553 180
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
Unidade compacta para medição de humidade em madeira, para todas as aplicações (com calibração média para madeiras europeias)
  • Princípio de medição: resistência elétrica

  • Com capa de medição para medição não destrutiva

  • Os elétrodos estão integrados e são substituíveis

  • Função de teste ao aparelho e às pilhas

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Madeira, derivados de madeira, folheado, cartão e papel

Intervalo mín./máx. de medição da humidade da madeira

6-44 %

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 40 °C

Comprimento x largura x altura

160 x 40 x 21 mm

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor

Vermelho, Preto

Designação da bateria

Pilha redonda

Número de baterias recarregáveis/baterias

3 UNID

Incluído na encomenda:
3 x
Célula de botão de lítio de 3 V

PILHA LITHIUM CR 2032

Descrição: Baixo nível de autodescarga
Quantidade: 3 x