Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/aiODEfxqV8A

Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 1
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 2
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 3
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 4
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 5
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 6
Detetor de gás - DETETOR DE FUGAS DE GAS - 7

Detetor de gás

Detetor de gás
DETETOR DE FUGAS DE GAS

Art. 071553 260
EAN 4049557904665

Entre na sua conta para ver preços
Detetor de gás

Art. 071553 260
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
Para detetar e localizar fugas em tubos de gás

Intervalo de medição: 0 ppm a vol. 1 %



Funcionamento extremamente simples


Não é necessária uma predefinição



Caixa de proteção compacta e robusta


Ideal para o trabalho diário exigente dos profissionais



Cabeça do sensor metálica e móvel com pescoço de cisne e tampa de proteção


Para medição em áreas inacessíveis



Indicador de bateria fraca e de standby



Botão de ponto zero


Defina o ponto zero manualmente para aumentar a sensibilidade (até vol. máx. de 1%)



Confirmação sonora e visual da medição


À medida que a concentração aumenta, a frequência do impulso aumenta até o tom ser contínuo

Aviso

O dispositivo não deve ser utilizado para avaliar as concentrações de gás. É utilizado apenas para localizar áreas de acumulação de gás.


Não inclui proteção contra explosão!


Temperatura de armazenamento: -10°C a +50°C

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Revendedores de conversão para GPL (propano)


Concessionários de ar condicionado para veículos (gás de deteção 95% de azoto, 5% de hidrogénio)


Engenheiros de instalação de aquecimento (metano/etano/propano)


Adequado para localização: Acetona, etano, metano, propano e hidrogénio

Ecrã

LED de 5 níveis

Comprimento do pescoço de cisne

180 mm

Classe de proteção IP

IP 54

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 40 °C

Comprimento x largura x altura

135 x 45 x 25 mm

Designação da bateria

Mignon AA; LR6; AM3

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Incluído na encomenda:
2 x
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Descrição:
1.5 V/CC; Mignon AA; LR6; AM3
Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
Quantidade: 2 x