Multímetro digital Mini
Multímetro digital Mini
MULTIMETRO DIGITAL MINI - 600V CAT III
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- As pontas de teste podem ser fixas na parte de trás do dispositivo, ficando protegidas contra danos e evitando ferimentos causados pelas mesmas
- Cabos de teste fixos, memorização do valor medido, testes de díodo e continuidade, lanterna LED integrada e deteção automática de margens de medição
- Com caixa de proteção duradoura revestida a borracha à prova de salpicos de água e teclado com película protetora
- Teste de tensão sem contacto
- O dispositivo desliga-se automaticamente após 15 minutos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Ecrã | LCD |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão | 0,5 V/CA-600 V/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão 2 | 0,5 V/CC-600 V/CC |
Intervalo mín. de medição da tensão 2 | 0.5 V/CC |
Intervalo máx. de medição de tensão 2 | 600 V/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de resistência eléctrica | 0 Ohm-20 MOhm |
Mecanismo de desactivação automática | 15min |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT III/1000 V |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Bateria recarregável/designação da bateria | 1,5 V Micro AAA |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Comprimento x largura x altura | 104 x 55 x 32,5 mm |