Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC
Amperímetro de núcleo dividido digital
PINCA AMPERIMETRICA 600 AC/DC
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O Würth AM 600, certificado para utilização segura em ambientes CAT III 600 V, dispõe de funções essenciais para a deteção de avarias e diversos problemas em sistemas elétricos e eletrónicos.
Propriedades:
- Adequado para medição de corrente CA/CC, tensão CA/CC, resistência, continuidade, díodos, frequência e capacidade
- Pode ser utilizado para tensão CA/CC até 600 V e também para corrente CA/CC até 600 A
- Medição da resistência até 60 MΩ
- Chave mín/máx para apresentar o valor ou diferença máximo ou mínimo medido entre os dois valores
- Alternância entre comutação de gama manual e automática
- Poupança do visor (função de espera)
- Desativação automática após 15 min
- Entradas para fusíveis para proteger o dispositivo de medição
- Visor LCD com 6000 dígitos
- Em conformidade com a norma EN 61010-2-032
Utilize equipamento de proteção pessoal de acordo com as especificações da classe de medição.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Instalações elétricas, construção de quadros elétricos, E-K híbrido, sistemas elétricos e eletrónicos em geral.
Ecrã | 6000 dígitos |
Diâmetro do invólucro | 23 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente | 10 mA/CA-600 A/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente 2 | 10 mA/CC-600 A/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão | 1 mV/CA-600 V/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão 2 | 1 mV/CC-600 V/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de resistência eléctrica | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT III/600 V |
IP protection class | IP 20 |
Length x width x height | 210 x 80 x 35 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 3 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!