Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparelho de teste de bateria/alternador WBT 2000

Aparelho de teste de bateria/alternador WBT 2000
WBT 2000 - ANALISADOR DE BATERIAS

Art. 0715534800
EAN 4062856950287
Entre na sua conta para ver preços
Aparelho de teste de bateria/alternador WBT 2000

Art. 0715534800
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
Aparelho de teste de bateria multiusos com visor digital e impressora. Analisa o estado das baterias de arranque de 12 V, bem como o sistema elétrico dos veículos de 12 V e 24 V.

Resultados de medição precisos e funcionamento simples


  • O aparelho garante resultados de teste exatos e rapidamente disponíveis (em menos de 8 s)

  • Os resultados podem ser impressos e guardados imediatamente (até 47 resultados de teste)

  • Navegação no menu multilingue apresentada de forma clara no visor LCD

  • O aparelho pode ser ligado ao computador através da interface USB


Opções de análise


  • Teste de bateria de 12 V (baterias húmidas, AGM, EFB e GEL)

  • Teste do alternador e motor de arranque de 12 V/24 V

  • Terra do veículo, teste de queda de tensão

  • Teste de ondulação de díodo


Normas de teste


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Classificação do teste


100 - 2000 CCA (40 - 600 CCA para motociclos)



Material incluído


  • Aparelho de teste de bateria WBT 2000

  • Impressora térmica

  • Instruções de funcionamento

  • Cabo de ligação USB

  • Mala de plástico