Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM VÁLVULA Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM VÁLVULA
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/QprbhbuWQSQ

Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM VÁLVULA - 1
Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM VÁLVULA - 2

Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus

Ferramenta ins./rem. c/ cab. aperto p/ válvulas
FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM VÁLVULA

Art. 071554 048

EAN 4056807395036

Entre na sua conta para ver preços
Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus

Art. 071554 048
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
Preparada para colocação e extração de válvulas em jantes de pneus.

Cabeça basculante


Para agarrar válvulas de aço endurecido e borracha.



Apoio em borracha e nylon


Para não danificar o rebordo das jantes, especialmente as jantes de alumínio.



Dupla possibilidade de extração


Remoção da válvula por pressão de aperto ou por rosca.



Fácil, rápida e segura extração/ colocação


Graças ao ângulo de aplicação adequado para trabalhar corretamente sem danificar válvulas novas.



Prisão segura das válvulas


Pelo anel de fixação em aço endurecido e o tipo de articulação.



Uso universal


Especialmente adaptada para válvulas eletrónicas TPMS.



Ferramenta leve e resistente

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Colocar a ferramenta na válvula. Nas extrações, corte as válvulas previamente pela base. Escolha um ponto de apoio na jante e erga a barra suavemente. Nas operações de extração empurre a barra até extrair completamente a válvula. Nas operações de colocação da válvula somente até que a fenda da mesma seja ajustada no seu encaixe. Retirar a ferramenta da válvula sem desenroscar.

Comprimento

305 mm

Diâmetro interno do anel

10 mm

Largura dos garfos

50 mm

Material

Alumínio