Macaco de rodas cargo PN 15-30 T
Macaco de rodas pneumático 30/15T CARGO
MACACO DE RODAS CARGO PN 15-30T
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compacto e robusto
Maior resistência e durabilidade.
Pega para facilitar o transporte
Garante total flexibilidade de utilização.
Extensão de 100 mm
Para aumento da altura máxima até 400mm.
Cabo extensível
Até 950mm.
3 posições de fixação do cabo ao macaco
Maior mobilidade e facilidade de utilização.
Comando com controlo de fácil utilização
Apenas 2 botões, um para subir e outro para descer o macaco.
Comando com mangueira de 1,25m
Permite operar o macaco de qualquer posição.
Sistema de segurança LCS
Garante uma descida suave e gradual da viatura.
Principio “Dead Man”
Bloqueia automaticamente a descida da viatura caso o utilizador solte o macaco.
Válvula de sobrecarga
Impede que o macaco seja utilizado acima da sua capacidade.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Viaturas ligeiras e pesadas
Capacidade de carga | 30 ton |
Altura mín. (A) | 142 mm |
Altura máx. (B) | 150 mm |
Largura | 253 mm |
Comprimento | 518 mm |
Cor | Preto |
Material | Aço |
Peso unitário | 31 kg |