Macaco de rodas STANDARD 2T
Macaco de rodas hidráulico Standard
MACACO DE RODAS 2T STANDARD
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Braço de elevação extra baixo e estendido totalmente fechado e reforçado
Permite inserir o macaco a uma maior distância, fornecendo acessibilidade excepcional.
Rodas de poliamida, resistentes e silenciosas
Evitam a deterioração dos pisos.
Quinta roda central dupla
Na parte inferior do macaco para facilitar a sua manobrabilidade e giro em qualquer posição.
Maior segurança e estabilidade
Reforço e extensão dos eixos.
Chassi com bandeja plástica
Permite a colocação de ferramentas.
Sistema de segurança
- Sistema de segurança para baixar a carga, suave e preciso, mesmo com a válvula totalmente aberta.
- Possui válvula de segurança contra sobrecargas.
- Paragem instantânea: no momento da interrupção de atuação da válvula de descarga, a descida é travada imediatamente.
- Com limitador de curso hidráulico.
O macaco é vocacionado apenas para elevação, sendo necessário utilizar suportes fixos (preguiças) para segurar e trabalhar no veículo, logo que a altura de trabalho desejada for alcançada.
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 2000 kg |
Altura mín. (A) | 75 mm |
Altura máx. (B) | 520 mm |
Largura | 270 mm |
Comprimento | 975 mm |
Altura | 137 mm |
Número de rodízios | 1 UNID |
Cor | Preto |
Material | Aço / Plástico |
Peso unitário | 36 kg |