Manómetro para pneus UNIV'AIR®
Manómetro para pneus
MANOMETRO PNEUS 0,7-11 BAR
Art. 071554054
EAN 4058794754896
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Corpo de alta resistência fabricado em fibra de vidro e termoplástico reforçado com proteção de borracha contra impactos no manómetro
- Manómetro impermeável com escala decimal (1 bar dividido em 10 partes) para uma leitura fácil e precisa dos valores
- Todos os componentes são feitos de materiais resistentes à corrosão que também podem ser utilizados no exterior
Importante: O dispositivo Univ'air está em conformidade com a norma AFNOR R63-302. Cada dispositivo é fornecido com um relatório de teste de pressão para os manómetros dos pneus de veículos com as seguintes informações:
- Número de série
- Verificação de precisão
Recomendamos que mantenha este documento em segurança!
Aprovação Instituto Português da Qualidade
Despacho Nº 5261/2020 do Diário da República
Certificado de primeira verificação, válido até 31 de Dezembro do ano seguinte à compra.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
| Intervalo mín./máx. de medição de pressão | 0,7-11 bar | 
| Pressão máx. de funcionamento | 15 bar | 
| Comprimento da mangueira | 1,5 m | 
| Conector de rosca | RI 1/4 pol. | 
| Peso unitário | 738,000 g | 
| Intervalo máx. de medição de pressão | 11 bar | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!