Ferramenta pneumática
Ferramenta pneumática recolha êmbolos de travões
FERRAMENTA PNEUMATICA P/ EMBOLOS TRAVOES
Art. 071555 246
EAN 4052703401529
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
Ferramenta pneumática universal para facilitar a recolha dos êmbolos de travões com ajuda de ar comprimido.
Aplicação universal
Compatível com todos os sistemas adaptadores comuns
Facilita o trabalho
Mínimo dispêndio de força graças à pressão pneumática que é exercida sobre os êmbolos dos travões
Precisão
Devido ao movimento rotativo da mão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Pressão mín./máx. de funcionamento | 4,9-7,9 bar |
Pressão máx. de funcionamento | 7,9 bar |
Pressão mín. de funcionamento | 4,9 bar |
Comprimento | 260 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!