Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate para cortar tubos XTREME CUT

Alicate para cortar tubos Xtreme Cut
CORTA TUBOS PRO PVC PEX PPR KEVLAR 42MM

Art. 0715550100
EAN 4045989552498
Entre na sua conta para ver preços
Alicate para cortar tubos XTREME CUT

Art. 0715550100
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
Alicate de elevado desempenho
  • Lâmina de aço cromado especial

  • A forma especial da lâmina pontiaguda proporciona um excelente desempenho de corte e ajuda a penetrar no material

  • Funcionamento com roquete

  • A lâmina abre-se automaticamente quando alarga as pegas

  • A mangueira é mantida no lugar graças à forma especial da peça da lâmina

  • Pega superior com inserção de borracha antideslizante

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para cortar tubos de PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR e KEVLAR


Também adequado para cortar tubos multicamadas (Prineto), tubos de borracha, condutas com um máx. de 30 x 15 mm e cabos elétricos multipolares com um máx. Ø 12 mm

Comprimento (L)

225 mm

Peças de substituição para este produto:
Lâmina de substituição para alicate para cortar tubos XTREME CUT

LAMINA P/CORTA TUBOS PRO 42MM-0715550100