Chave para bujões roscados, 8 em 1
Chave para bujões roscados, 8 em 1
CHAVE ESPECIAL PARA BUJOES 8 EM 1
Art.
071557 220
EAN 4052703359004
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
Chave especial para bujões roscados, com oito tamanhos e perfis diferentes de chaves.
Perfis e tamanhos das chaves
Quadra: 8, 10 mm, 3/8", 1/2" / Sextavada: 10, 12, 14, 17 mm
Rápida e simples
Escolha fácil e rápida da chave indicada rodando as cabeças da chave. Encaixa facilmente quando o tamanho é selecionado corretamente.
Prático
Ferramenta multifuncional para oito tipos de aplicação numa única chave.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Diferenciais, cárteres de óleo e caixas de velocidades
Comprimento | 250 mm |
Peso unitário | 635 g |