X-ato de segurança com 2 componentes Com retração automática e total da lâmina e uma lâmina bimetálica
X-ato de segurança S1 com punho 2C
ESTILETE X-ATO RET/SEG 2C ZEBRA 170MM
Art. 071566 013
EAN 4046778259697
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
Substituição rápida e fácil da lâmina
O suporte magnético elimina a necessidade de ferramentas para a substituição da lâmina.
Assenta de forma segura e confortável na mão
Punho antiderrapante e ergonómico de 2 componentes
Armazenamento ideal para lâminas sobresselentes
Carregador integrado para 5 lâminas
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 170 mm |
Incluído na encomenda:
1
x
Lâmina bimetal
BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM
Descrição:
The bi-metal makes it almost unbreakable
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!