Canivete combinado
Canivete combinado
FACA + X-ACTO
Art.
071566 500
EAN 4048539037490
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com lâmina e suporte para lâmina para lâminas trapezoidais
Utilização segura
O bloqueio do botão de pressão mantém as lâminas seguras no devido lugar.
Elevado nível de corte contínuo
Lâminas trapezoidais substituíveis
Corte universal
Lâmina em aço inox
Fornecida numa bolsa de cabedal de alta qualidade
Com botão de pressão e fivela para cinto
Inclui 1 lâmina trapezoidal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 120 mm |
Comprimento da lâmina | 65 mm |