Cinta de aperto Vario
Cinta de aperto Vario
CINTA DE APERTO COM 4 CANTOS
Art.
071567 60
EAN 4024835021128
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
Indicada para peças com contornos fechados e difíceis.
- Para puxar ou enrolar a fita siga as setas
- Travamento automático ao esticar
- Abertura automática ao girar o fuso para trás
- Mecânica de enrolamento integrada
- Recuo da fita dos dois lados para um aperto regular e sem deformação
- Fita especial tecida em poliéster
- Grande resistência à rutura (5000 N)
- Pouca extensão própria
- Área de aperto até 7 m
- A manivela pode ser montada dos dois lados
- Caixa e cantos de aperto em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Cantos Vario com placas de pressão oscilantes
- A fita consegue apertar as chanfraduras em qualquer posição
Aviso
As ferramentas de aperto não são adequadas para levantar, puxar, transportar ou para utilizar em seres vivos. A utilização errada pode causar danos pessoais ou materiais. A fita só pode ser apertada com a mão sem qualquer outro recurso.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)