Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Paquímetros, digitais

Paquímetros digitais Eco
PAQUIMETRO DIGITAL 150MM

Art. 071576 19

EAN 4045727967775

Entre na sua conta para ver preços
Paquímetros, digitais

Art. 071576 19
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
Paquímetros com rolo de polegar, parafuso de fixação e indicador de profundidade.
  • Unidade de medição: Sistema métrico ou polegada, conversão direta

  • Visor LCD digital de 10 mm

  • Saída de dados compatível com RS 232

  • Pilhas: Óxido de prata de 1,5 V (SR44)

  • Luz de controlo da tensão da bateria no visor

  • Desativação automática/5 min.

  • Aço inox, endurecido e alisado

  • Superfícies de medição polidas

  • Com parafuso de fixação

  • Indicador de profundidade plano

  • Tabela de roscas no verso, indicador de profundidade no paquímetro
Aviso

Fornecidos numa caixa de plástico.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Os paquímetros têm dois braços de medição em cada lado para medir as dimensões interiores e exteriores. Os paquímetros também têm um indicador de profundidade que pode ser utilizado, por exemplo, para medir furos. Os paquímetros têm uma tabela no verso para verificar o diâmetro dos furos centrais no corte de roscas.

Precisão de medição de comprimento absoluto

0,03 mm

Incremento de dígito

10 mm

Intervalo máx. de medição de comprimento

150 mm

Comprimento da garra

40 mm