Mala de ferramenta com várias caixas
Mala de ferramenta, multi
MALA DE FERRAMENTA PLASTICA
Art.
071593 600
EAN 4024835823432
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
Design 3-em-1, 2 secções de armazenamento com banco
Robusta e altamente resistente
Fabricada em polipropileno
Caixa com 2 divisões amovíveis
Capacidade máxima de carga do banco de 150 kg
Banco com compartimentos integrados para pequenas peças
O degrau e as divisões possuem vários indicadores de comprimento e ângulo, mais ferramenta de medição de diâmetros
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (C) | 300 mm |
Largura (A) | 470 mm |
Profundidade (B) | 300 mm |
Cor | Preto |
Material | Polipropileno |
Peso unitário | 3910 g |