Mala de ferramenta vazia
Mala de ferramenta, mala de serviço em polipropileno
MALA FERRAMENTA EXTREME
Art. 0715930049
EAN 4045989611072
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
Mala de ferramenta de serviço em polipropileno com dois painéis amovíveis, com bolsas para ferramentas
Robusta e resistente a impactos, a temperaturas altas e baixas
Devido à caixa resistente ao impacto produzida em plástico de polipropileno
Design estável e à prova de pó
Devido à estrutura em alumínio resistente à deformação
- Pega de transporte especialmente robusta
- Fechaduras de cilindro bloqueável (utilizam a mesma chave)
- Dobradiças metálicas e ganchos superiores
- 2 placas com bolsas para ferramentas amovíveis
- Parte inferior com separadores
- Transporta até 30 kg
Aviso
Mala fornecida sem ferramentas.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Altura (C) | 352,0 mm |
Largura (A) | 215,0 mm |
Profundidade (B) | 465 mm |
Cor | Preto |
Material | Polipropileno |
Peso unitário | 4500,000 g |