Saco de ferramenta com base em plástico
Saco de ferramenta com base em plástico e alça de ombro
SACO FERRAMENTAS PRO MAXI FP
Art. 0715930223
EAN 4058794055511
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
Saco robusto com fecho de correr de peça única e revestimento inferior à prova de água em plástico.
- A alça de ombro pode ser removida facilmente e utilizada como cinto de ferramentas.
- Bolsos de inserção em poliéster para ferramentas no interior e no exterior
- Elástico no exterior para canetas e chaves de parafusos pequenas
- Pega de transporte confortável em pele
- Fabricado em poliéster de alta qualidade (1680 deniers)
Aviso
As ferramentas apresentadas não estão incluídas.
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
| Comprimento x largura x altura | 440 x 250 x 340 mm | 
| Material | PES - Poliéster | 
| Cor | Preto, Cinzento | 
| Capacidade máx. de carga | 12 kg | 
| Peso unitário | 1980,500 g | 
| Comprimento mín./máx. da alça a tiracolo | 850-1400 mm | 
| Comprimento mín. da alça a tiracolo | 850 mm | 
| Comprimento máx. da alça a tiracolo | 1400 mm |