Mala para ferramentas com extremidades de alumínio
Mala para ferramentas com extremidades de alumínio
MALA P/ FERRAMENTA PRO LR
Art.
0715930232
EAN 4046777992090
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
As extremidades robustas em alumínio protegem a mala contra danos
- Compartimento principal muito espaçoso para ferramentas e máquinas
- Várias bolsas em poliéster
- Várias cintas elásticas internas para ferramentas
- Pega de transporte confortável com acabamento em borracha
- Cinta elástica no exterior para cavilhas e chaves de fendas pequenas
- A alça de ombro pode ser removida facilmente e utilizada como cinto de ferramentas.
Aviso
As ferramentas apresentadas não estão incluídas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Construção, instalação, reparação, indústria, lazer, etc.
Comprimento x largura x altura | 440 x 230 x 340 mm |
Material | PES - Poliéster |
Cor | Preto |
Capacidade máx. de carga | 15 kg |
Peso unitário | 2960 g |
Comprimento mín./máx. da alça a tiracolo | 850-1400 mm |
Comprimento mín. da alça a tiracolo | 850 mm |
Comprimento máx. da alça a tiracolo | 1400 mm |